VIMAR SPA - VIW20292.AC.15.B ALIMENTATORE USB A+C 15W 5V 1M BIANCO - 20292.AC.15.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Gerätebreite - 22.4 mm
Gerätehöhe - 49 mm
Gerätetiefe - 46.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose - 37 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352751316
Artikelnummer
VIW20292.AC.15.B
Herstellernummer
20292.AC.15.B
Hersteller
VIW
Farbe:
weiß
Gerätebreite:
22.4 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
46.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
37 mm
Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 1 modulo
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


