VIMAR SPA - VIW20291.N PRESA PER RASOIO VERTICALE 230V NEXT - 20291.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - Silber
Nennspannung niedriger Wert - 230 V
Nennspannung hoher Wert - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8007352403284
Artikelnummer
VIW20291.N
Herstellernummer
20291.N
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Silber
Nennspannung niedriger Wert:
230 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gerätebreite:
82.5 mm
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Gerätehöhe:
144 mm
Mit Einbaudose:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
55.8 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


