Startseite

VIMAR SPA - VIW20291.B PRESA PER RASOIO VERTICALE 230V BIANCO - 20291.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Nennspannung niedriger Wert - 230 V

  • Nennspannung hoher Wert - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352403277

Artikelnummer

VIW20291.B

Herstellernummer

20291.B

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Nennspannung niedriger Wert:

230 V

Nennspannung hoher Wert:

230 V

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Klappdeckel:

nein

Spannung umschaltbar:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Gerätebreite:

82.5 mm

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Gerätehöhe:

144 mm

Mit Einbaudose:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Gerätetiefe:

55.8 mm

Presa per rasoi con trasformatore di isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120/230 V~, completa di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS, bianco

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie