VIMAR SPA - VIW20290.N PRESA PER RASOIO 230V NEXT - 20290.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3
Montageart - Unterputz
Mit Klappdeckel - nein
Spannung umschaltbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352284722
Artikelnummer
VIW20290.N
Herstellernummer
20290.N
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Montageart:
Unterputz
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
nein
Nennspannung niedriger Wert:
230 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Silber
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Transparent:
nein
Gerätebreite:
67.3 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
51.5 mm
Mit Einbaudose:
nein
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie