Startseite

VIMAR SPA - VIW20265.N PRESA SICURY 2P+T 20A BRASILIANO NEXT - 20265.N

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20265.N PRESA SICURY 2P+T 20A BRASILIANO NEXT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 20 A

  • Anzahl der Steckdosen - 1

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352358119

Artikelnummer

VIW20265.N

Herstellernummer

20265.N

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Farbe:

Silber

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

20 A

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

42 mm

Presa SICURY 2P+T 20 A 250 V~ standard brasiliano, Next

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie