Startseite

VIMAR SPA - VIW20249.N DUE PRESE SICURY 2P+T 16A USA+EU NEXT - 20249.N

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20249.N DUE PRESE SICURY 2P+T 16A USA+EU NEXT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

  • Anzahl der Steckdosen - 2

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352462632

Artikelnummer

VIW20249.N

Herstellernummer

20249.N

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Farbe:

Silber

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Anzahl der Steckdosen:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

44.8 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

36 mm

Due prese SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato Next - 3 moduli

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie