VIMAR SPA - VIW20224.CC 2 PRESE 2P+T 13A BS +INT +USB C+C GRIGIO - 20224.CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Nennstrom - 13 A
RAL-Nummer (ähnlich) - 7024
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352632868
Artikelnummer
VIW20224.CC
Herstellernummer
20224.CC
Hersteller
VIW
Farbe:
grau
Nennstrom:
13 A
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Gerätebreite:
145.9 mm
Gerätehöhe:
82.5 mm
Gerätetiefe:
35.3 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


