VIMAR SPA - VIW20223.A PRESA 2P+T 13A BS + INT. + USB A GRIGIO - 20223.A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Nennstrom - 13 A
Mit Klappdeckel - nein
RAL-Nummer (ähnlich) - 7024
Metallicfarbe - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352631434
Artikelnummer
VIW20223.A
Herstellernummer
20223.A
Hersteller
VIW
Farbe:
grau
Nennstrom:
13 A
Mit Klappdeckel:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Gerätebreite:
82.5 mm
Gerätehöhe:
82.5 mm
Gerätetiefe:
35.3 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


