VIMAR SPA - VIW20183.B PULSANTE SET/RESET BIANCO - 20183.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Serientaster
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - ja
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352316263
Artikelnummer
VIW20183.B
Herstellernummer
20183.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
Serientaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
12 V
Bemessungsstrom:
5 A
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Symbol "Klingel"
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Gerätetiefe:
49.7 mm
Transparent:
nein
Gerätebreite:
44.8 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


