Startseite

VIMAR SPA - VIW20136.1 DIMMER MASTER ROT.230V UNIVERSALE GRIGIO - 20136.1

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20136.1 DIMMER MASTER ROT.230V UNIVERSALE GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352555914

Artikelnummer

VIW20136.1

Herstellernummer

20136.1

Hersteller

VIW

Farbe:

grau

Regolatore universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione con potenziometro rotativo incorporato, funzione MASTER per 20137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, grigio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset.

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie