VIMAR SPA - VIW20134 DIMMER VENTILATORI 220-240V GRIGIO - 20134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Drucktaster
Lastart - universal
Dimmung Phasenabschnitt - ja
Dimmung Phasenanschnitt - ja
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Packung
1 ST
EAN
8007352783522
Artikelnummer
VIW20134
Herstellernummer
20134
Hersteller
VIW
Bedienungsart:
Drucktaster
Lastart:
universal
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Unterputz
Seriendimmer:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Farbe:
grau
Anzahl der Einheiten:
1
Nebenstelleneingang:
nein
Verwendbar mit Taste:
nein
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Befestigungsart:
Klickbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Min. Helligkeit steuerbar:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Ausführung der Oberfläche:
matt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Anschlussart:
Schraubklemme
Frequenz:
50...50.01 Hz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Nennleistung induktive Last:
15...150 VA
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Gerätetiefe:
50.9 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
41.4 mm
Aderquerschnitt:
0.75...1.5 mm²
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


