Startseite

VIMAR SPA - VIW20096.N COMMUTATORE ROTATIVO 1P 6(3)A NEXT - 20096.N

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20096.N COMMUTATORE ROTATIVO 1P 6(3)A NEXT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Schaltungsart - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Silber

  • Bemessungsstrom - 6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352291812

Artikelnummer

VIW20096.N

Herstellernummer

20096.N

Hersteller

VIW

Bedienungsart:

Drehknopf

Schaltungsart:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Silber

Bemessungsstrom:

6 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

lackiert

Nennspannung:

250 V

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Befestigungsart:

sonstige

Commutatore rotativo 1P 6(3) A 250 V~ a 4 posizioni, per regolazionedella velocità di ventil-convettori (fan-coil), illuminabile (solo conalimentazione 230 V~), Next - 2 moduli

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie