VIMAR SPA - VIW20083.CU INTERR. 2P 16(3)A +CHIAVE UNIF. GRIGIO - 20083.CU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Schlüssel
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Tastschalter - ja
Packung
10 ST
EAN
8007352253421
Artikelnummer
VIW20083.CU
Herstellernummer
20083.CU
Hersteller
VIW
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Schlüssel
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
ja
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Mit Montageplatte:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Beleuchtung:
nein
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Beleuchtungsart:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Waschmaschinenschalter:
ja
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
43.5 mm
Einbautiefe:
33.5 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


