VIMAR SPA - VIW20050 PULSANTE TARGHETTA 1P NO 10A GRIGIO - 20050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Namensschild - ja
Mit Beleuchtung - ja
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8007352253087
Artikelnummer
VIW20050
Herstellernummer
20050
Hersteller
VIW
Mit Namensschild:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Drahtlos:
nein
Einbautiefe:
26.5 mm
Höhe:
49 mm
Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta luminosa, per lampada E10 10x28 mm 1 W max, grigio - 2 moduli. Fornito senza lampada
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


