VIMAR SPA - VIW20050.N PULSANTE TARGHETTA 1P NO 10A NEXT - 20050.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Drahtlos - nein
Mit Namensschild - ja
Werkstoff - Kunststoff
Mit Beleuchtung - ja
Packung
20 ST
EAN
8007352291393
Artikelnummer
VIW20050.N
Herstellernummer
20050.N
Hersteller
VIW
Montageart:
Unterputz
Drahtlos:
nein
Mit Namensschild:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Beleuchtung:
ja
Farbe:
grau
Einbautiefe:
26.5 mm
Höhe:
49 mm
Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta luminosa, per lampada E10 10x28 mm 1 W max, Next - 2 moduli. Fornito senza lampada
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


