Startseite

VIMAR SPA - VIW20044 PASSACAVO CON SERRACAVO GRIGIO - 20044

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7024

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8007352249462

Artikelnummer

VIW20044

Herstellernummer

20044

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7024

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

ja

Passacavo con serracavo, grigio

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie