VIMAR SPA - VIW20044.N PASSACAVO CON SERRACAVO NEXT - 20044.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - Silber
RAL-Nummer (ähnlich) - 9022
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - ja
Packung
50 ST
EAN
8007352286054
Artikelnummer
VIW20044.N
Herstellernummer
20044.N
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Farbe:
Silber
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
ja
Passacavo con serracavo, Next


