VIMAR SPA - VIW20026.DND.N TASTO 1M CON DIFFUSORE SIMB. DND NEXT - 20026.DND.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - Silber
RAL-Nummer (ähnlich) - 9022
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352540675
Artikelnummer
VIW20026.DND.N
Herstellernummer
20026.DND.N
Hersteller
VIW
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
Silber
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Breite:
22 mm
Höhe:
44.2 mm
Tiefe:
6 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


