VIMAR SPA - VIW20022.99 TASTO 2M SIMBOLO O I GRIGIO - 20022.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Kennzeichen 0 und 1
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 7024
Packung
2 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352252691
Artikelnummer
VIW20022.99
Herstellernummer
20022.99
Hersteller
VIW
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Kennzeichen 0 und 1
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
1115 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


