Startseite

VIMAR SPA - VIW20006.N DEVIATORE 1P 20AX NEXT - 20006.N

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20006.N DEVIATORE 1P 20AX NEXT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Tastschalter - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8007352404328

Artikelnummer

VIW20006.N

Herstellernummer

20006.N

Hersteller

VIW

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

einrasten

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Silber

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Beleuchtung:

optional

Beleuchtungsfunktion:

Kontrolle und Orientierung

Beleuchtungsart:

LED austauschbar

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Waschmaschinenschalter:

nein

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

36.1 mm

Einbautiefe:

25 mm

Deviatore 1P 20 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile, Next. Max 250 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie