VIMAR SPA - VIW20005 DEVIATORE 1P 16AX GRIGIO - 20005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Tastschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352250802
Artikelnummer
VIW20005
Herstellernummer
20005
Hersteller
VIW
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
ja
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Mit Montageplatte:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Beleuchtung:
optional
Beleuchtungsfunktion:
Kontrolle und Orientierung
Beleuchtungsart:
LED austauschbar
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Waschmaschinenschalter:
nein
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
35.9 mm
Einbautiefe:
25 mm


