Startseite

VIMAR SPA - VIW19957.14 PLACCA FIT 7M METAL - 19957.14

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19957.14 PLACCA FIT 7M METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 7

  • Farbe - Silber

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352646384

Artikelnummer

VIW19957.14

Herstellernummer

19957.14

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

7

Farbe:

Silber

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

7

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

7

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

210 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Transparent:

nein

Einbaubreite:

210 mm

Tiefe:

6.1 mm

Einbauhöhe:

90 mm

Placca Arké fit 7 moduli, metallo, metal

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie