Startseite

VIMAR SPA - VIW19954.08 PLACCA FIT 4M ACCIAIO SPAZZOLATO - 19954.08

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19954.08 PLACCA FIT 4M ACCIAIO SPAZZOLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - Edelstahl

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352645974

Artikelnummer

VIW19954.08

Herstellernummer

19954.08

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

Edelstahl

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

144.5 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

gebürstet

RAL-Nummer (ähnlich):

7048

Transparent:

nein

Einbaubreite:

144.5 mm

Tiefe:

4.9 mm

Einbauhöhe:

90 mm

Placca Arké fit 4 moduli, metallo, acciaio spazzolato

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie