Startseite

VIMAR SPA - VIW19954.03 PLACCA FIT 4M ARGENTO - 19954.03

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19954.03 PLACCA FIT 4M ARGENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - Silber

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352645943

Artikelnummer

VIW19954.03

Herstellernummer

19954.03

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

Silber

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

144.5 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Transparent:

nein

Einbaubreite:

144.5 mm

Tiefe:

4.9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca Arké fit 4 moduli, metallo, argento

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie