Startseite

VIMAR SPA - VIW19788 BASE DA TAVOLO 8M GRIGIO - 19788

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352451766

Artikelnummer

VIW19788

Herstellernummer

19788

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Einheiten:

8

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

8

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

ja

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

142.3 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

150.3 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

134 mm

Base inclinata da tavolo 8 moduli (4+4), grigio. Dotata di cornice per placca 8 moduli Arké Classic o Round.

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie