VIMAR SPA - VIW19788.B BASE DA TAVOLO 8M BIANCO - 19788.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - sonstige
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 8
Anzahl der Einheiten - 8
Montagerichtung - horizontal
Packung
1 ST
Produktserien
Arké bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352457508
Artikelnummer
VIW19788.B
Herstellernummer
19788.B
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
sonstige
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
8
Anzahl der Einheiten:
8
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
142.3 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
150.3 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
134 mm