Startseite

VIMAR SPA - VIW19787.B SCATOLA DA TAVOLO 7M BIANCO - 19787.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Anzahl der Einheiten - 7

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 2 ST

EAN

8007352456624

Artikelnummer

VIW19787.B

Herstellernummer

19787.B

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Einheiten:

7

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

7

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

ja

Breite:

206 mm

Höhe:

80 mm

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

206 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

80 mm

Tiefe:

67.6 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

67.6 mm

Scatola inclinata da tavolo per installazione di 7 moduli, bianco. Da completare con supporto e placca