VIMAR SPA - VIW19784.B SCATOLA DA TAVOLO 4M BIANCO - 19784.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - sonstige
Anzahl der Einheiten - 4
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352456594
Artikelnummer
VIW19784.B
Herstellernummer
19784.B
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
sonstige
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
4
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
ja
Breite:
142.5 mm
Höhe:
80 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
142.5 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
80 mm
Tiefe:
67.6 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
67.6 mm


