Startseite

VIMAR SPA - VIW19755.6.B DUE MEZZI TASTI 1M SCENARI BIANCO - 19755.6.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19755.6.B DUE MEZZI TASTI 1M SCENARI BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX - nein

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352707825

Artikelnummer

VIW19755.6.B

Herstellernummer

19755.6.B

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX:

nein

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli scenari, bianco

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie