Startseite

VIMAR SPA - VIW19698.52 PLACCA ROUND 8M CILIEGIO - 19698.52

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19698.52 PLACCA ROUND 8M CILIEGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Farbe - Holz

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Holz

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352450233

Artikelnummer

VIW19698.52

Herstellernummer

19698.52

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

8

Farbe:

Holz

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Holz

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

146 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

163 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

8003

Transparent:

nein

Einbaubreite:

146 mm

Tiefe:

10 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

163 mm

Placca Round 8 moduli (4+4), legno naturale, ciliegio

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie