VIMAR SPA - VIW19697.82 PLACCA ROUND 2MP GRIGIO - 19697.82

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - grau
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352450066
Artikelnummer
VIW19697.82
Herstellernummer
19697.82
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
grau
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
40 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
139 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7043
Transparent:
nein
Einbaubreite:
40 mm
Tiefe:
8.7 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
139 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie