Startseite

VIMAR SPA - VIW19696.83 PLACCA ROUND 1MP AVORIO - 19696.83

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19696.83 PLACCA ROUND 1MP AVORIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352450004

Artikelnummer

VIW19696.83

Herstellernummer

19696.83

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

40 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

82 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9002

Transparent:

nein

Einbaubreite:

40 mm

Tiefe:

8.2 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

82 mm

Placca Round 1 modulo per pannelli, tecnopolimero, avorio

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie