Startseite

VIMAR SPA - VIW19684.12.01 PLACCA ROUND 4M OTTONE SPAZZOLATO - 19684.12.01

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19684.12.01 PLACCA ROUND 4M OTTONE SPAZZOLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Messing

  • Werkstoff - Metall

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Breite - 144.5 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352721531

Artikelnummer

VIW19684.12.01

Herstellernummer

19684.12.01

Hersteller

VIW

Farbe:

Messing

Werkstoff:

Metall

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

144.5 mm

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

metallic

RAL-Nummer (ähnlich):

1036

Transparent:

nein

Einbaubreite:

144.5 mm

Tiefe:

8.5 mm

Einbauhöhe:

90 mm

Placca Round 4 moduli, metallo, ottone spazzolato

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie