Startseite

VIMAR SPA - VIW19682.80 PLACCA ROUND 2M METAL - 19682.80

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19682.80 PLACCA ROUND 2M METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - Aluminium

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352601727

Artikelnummer

VIW19682.80

Herstellernummer

19682.80

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

Aluminium

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

94.5 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

94.5 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Transparent:

nein

Einbaubreite:

94.5 mm

Tiefe:

8.2 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

94.5 mm

Placca Round 2 moduli centrali, tecnopolimero, Metal

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie