Startseite

VIMAR SPA - VIW19668.B26 PLACCA CLASSIC 8M POLAR MATT TOTAL LOOK - 19668.B26

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19668.B26 PLACCA CLASSIC 8M POLAR MATT TOTAL LOOK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352723122

Artikelnummer

VIW19668.B26

Herstellernummer

19668.B26

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

8

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

146.5 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

163 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Einbaubreite:

146.5 mm

Tiefe:

9.3 mm

Einbauhöhe:

0 mm

Placca Classic 8 moduli, metallo, polar matt total look, diaframma bianco

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie