VIMAR SPA - VIW19668.63 PLACCA CLASSIC 8M REFLEX ORANGE - 19668.63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 8
Farbe - orange
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352552487
Artikelnummer
VIW19668.63
Herstellernummer
19668.63
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
8
Farbe:
orange
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
4
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Acrylglas
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
146.5 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
164 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
2003
Transparent:
nein
Einbaubreite:
146.5 mm
Tiefe:
9.4 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
164 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie