Startseite

VIMAR SPA - VIW19657.11 PLACCA CLASSIC 7M RAME SPAZZOLATO - 19657.11

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19657.11 PLACCA CLASSIC 7M RAME SPAZZOLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 7

  • Farbe - sonstige

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352602526

Artikelnummer

VIW19657.11

Herstellernummer

19657.11

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

7

Farbe:

sonstige

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

7

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

7

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

210 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

metallic

RAL-Nummer (ähnlich):

3012

Transparent:

nein

Einbaubreite:

210 mm

Tiefe:

8.6 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

90 mm

Placca Classic 7 moduli, metallo, rame spazzolato

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie