Startseite

VIMAR SPA - VIW19648.17 PLACCA CLASSIC 3M BS BRONZO SCURO - 19648.17

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19648.17 PLACCA CLASSIC 3M BS BRONZO SCURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - Bronze

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352602878

Artikelnummer

VIW19648.17

Herstellernummer

19648.17

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

Bronze

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

90 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

RAL-Nummer (ähnlich):

8008

Transparent:

nein

Einbaubreite:

90 mm

Tiefe:

8.6 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

90 mm

Placca Classic 3 moduli BS, alluminio, bronzo scuro

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie