Startseite

VIMAR SPA - VIW19644.74 PLACCA 6M (2+2+2)INT71 CL BIANCO - 19644.74

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19644.74 PLACCA 6M (2+2+2)INT71 CL BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 6

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352627833

Artikelnummer

VIW19644.74

Herstellernummer

19644.74

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

6

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

6

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

232 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

8.6 mm

Einbaubreite:

232 mm

Einbauhöhe:

90 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca Classic 6 moduli (2+2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero, bianco