Startseite

VIMAR SPA - VIW19643.AB.74 PLACCA 4M (2+2)INT71 CL ANTIBATT. BIANCO - 19643.AB.74

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19643.AB.74 PLACCA 4M (2+2)INT71 CL ANTIBATT. BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352653146

Artikelnummer

VIW19643.AB.74

Herstellernummer

19643.AB.74

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

161 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Einbaubreite:

161 mm

Tiefe:

8.6 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

90 mm

Placca Classic 4 moduli (2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero, materiale antibatterico, bianco

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie