VIMAR SPA - VIW19642.63 PLACCA CLASSIC 2M REFLEX ORANGE - 19642.63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe:
orangeAnzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - orange
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352551879
Artikelnummer
VIW19642.63
Herstellernummer
19642.63
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
orange
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
2
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Acrylglas
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
90 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
90 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
2003
Transparent:
nein
Einbaubreite:
90 mm
Tiefe:
9.1 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
90 mm


