VIMAR SPA - VIW19591.0 MECCANISMO COMANDO ELETTR. CONNESSO IOT - 19591.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - sonstige
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - blau
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
EAN
8007352707634
Artikelnummer
VIW19591.0
Herstellernummer
19591.0
Hersteller
VIW
Schaltungsart:
sonstige
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
blau
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Beleuchtung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Beleuchtungsart:
LED nicht austauschbar
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Waschmaschinenschalter:
nein
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
0 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
22.2 mm
Heizungsschalter:
nein
Einbautiefe:
36.5 mm
Gerätehöhe:
49 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gerätetiefe:
46.4 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


