VIMAR SPA - VIW19583.M CONNETTORE DIFFUSORE SONORO METAL - 19583.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Verwendung - sonstige
Tragring - nein
Mit Staubschutz - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Arké Metal
EAN
8007352597341
Artikelnummer
VIW19583.M
Herstellernummer
19583.M
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Verwendung:
sonstige
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Aufdruck:
ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Transparent:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
22.2 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
29.9 mm


