Startseite

VIMAR SPA - VIW19537.M ATTUATORE 1REL 16A+SENS. CORRENTE METAL

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19537.M ATTUATORE 1REL  16A+SENS. CORRENTE METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352597303

Artikelnummer

VIW19537.M

Herstellernummer

19537.M

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Unterputz

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

16 A

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Geeignet für C-Last:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230.01 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Attuatore con uscita a relè 16 A 230 V~ 50 Hz con sensore di corrente integrato, Metal - 2 moduli