VIMAR SPA - VIW19534.M ATTUATORE A REL 1M METAL - 19534.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
5 ST
Produktserien
Arké Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352597402
Artikelnummer
VIW19534.M
Herstellernummer
19534.M
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Geeignet für C-Last:
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsbetriebsspannung:
120...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein
Schutzart (IP):
IP40


