Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW19446.B CRONOTERMOSTATO BATTERIE BIANCO - 19446.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Ausführung Aufnehmer/Fühler - Widerstandssensor

  • Max. Spannung der Kontakte - 250 V

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352456556

Artikelnummer

VIW19446.B

Herstellernummer

19446.B

Hersteller

VIW

Farbe:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Ausführung Uhr:

digital

Cronotermostato elettronico per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazione/disattivazione remota da combinatore telefonico, uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (fornite), bianco - 3 moduli. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset IP40 e IP55

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie