Startseite

VIMAR SPA - VIW19405.06.M INTERRUTTORE MT 1P+N C6 120-230V METAL - 19405.06.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19405.06.M INTERRUTTORE MT 1P+N C6 120-230V METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 6 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352600621

Artikelnummer

VIW19405.06.M

Herstellernummer

19405.06.M

Hersteller

VIW

Bemessungsstrom:

6 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

6 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Polzahl (gesamt):

2

Montageart:

Einbau

Auslösecharakteristik:

C

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

1.5 kA

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Schutzart (IP):

IP40

Energiebegrenzungsklasse:

1

Einbautiefe:

38 mm

Überspannungskategorie:

3

Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 6, 120-230 V~ 50-60 Hz, p.i. 1500 A, Metal

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie