VIMAR SPA - VIW19395.B TORCIA ELETTRONICA PORTATILE 230V BIANCO - 19395.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
10 ST
EAN
8007352456334
Artikelnummer
VIW19395.B
Herstellernummer
19395.B
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Aufputz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


