Startseite

VIMAR SPA - VIW19388.M DOPPIA SPIA NEUTRA METAL - 19388.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19388.M DOPPIA SPIA NEUTRA METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Fassung - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352601314

Artikelnummer

VIW19388.M

Herstellernummer

19388.M

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Blinklicht:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Transparent:

nein

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

250 V

Doppia spia per 2 unità di segnalazione, diffusori neutri, Metal. Fornita senza unità di segnalazione