Startseite

VIMAR SPA - VIW19386.M SPIA DIFFUSORE NEUTRO METAL - 19386.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19386.M SPIA DIFFUSORE NEUTRO METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Fassung - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352601406

Artikelnummer

VIW19386.M

Herstellernummer

19386.M

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Blinklicht:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Transparent:

nein

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

250 V

Spia per unità di segnalazione, diffusore neutro, Metal. Fornita senza unità di segnalazione

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie